{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 16 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Adecuado para anchura de ranura m | 6; 8 mm | |
Longitud útil L1 | 37 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 16 mm | |
Desplazamiento central L3 | 9 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Tornillo | 290399 2 | |
Longitud del mango Ls | 6 mm | |
Mango | WTO | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290352 6 | |
EAN / GTIN | 4062406099596 | |
Número del fabricante | 290352 6 |