{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 16 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Adecuado para anchura de ranura m | 3 mm | |
Longitud útil L1 | 28 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4,2 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8,36 mm | |
Tornillo | 290399 1 | |
Longitud del mango Ls | 6 mm | |
Mango | WTO | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290352 3 | |
EAN / GTIN | 4062406099565 |