{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 16 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Adecuado para anchura de ranura m | 10; 12 mm | |
Longitud útil L1 | 37 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 14 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Tornillo | 290399 3 | |
Longitud del mango Ls | 30 mm | |
Mango | EWS + Benz | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290351 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099541 |