Soporte ranurador largo ⌀ DS 25 mm 4 mm

Número de artículo: 290350 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 25 mm
Refrigeración interior
Adecuado para anchura de ranura m 4 mm; 5 mm
Longitud útil L1 56 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 10 mm
Desplazamiento central L3 5,35 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10,71 mm; 10,91 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 90 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290350 4
EAN / GTIN 4045197880932
Número del fabricante 290350 4

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra