• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Moleta PM 25X6/1,2 mm

Número de artículo: 290276 25X6/1,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución moleta BL 30°
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Tipo de producto Moleta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290276 25X6/1,2
EAN / GTIN 4030741159947
Número del fabricante 41007209

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
160
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

  • Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.
  • Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra