Moleta PM 15X4/0,5 mm

Número de artículo: 290266 15X4/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución moleta BL 15°
    Para norma DIN 82
    Material de corte PM
    ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
    Tipo de producto Moleta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290266 15X4/0,5
    EAN / GTIN 4030741249761
    Número del fabricante 41011754

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    160
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    110
    Acero < 500 N/mm²
    P
    110
    Acero < 750 N/mm²
    P
    85
    Acero < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

    Nota:

    • Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.
    • Otros tamaños disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra