{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para el perfil de la moleta | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Anchura del mango | 16 mm | |
Altura del mango | 16 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 15 mm | |
para ancho de moleta b | 4 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 8 mm | |
Intervalo de trabajo | 3 mm - 50 mm | |
Casquillo MD, disco de protección, tornillo | 299920 4 | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290238 16 | |
Número del fabricante | 31000681 |