Fresa de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 16Xmm

Número de artículo: 290231 16X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • para el perfil de la moleta: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
para ⌀ de moleta d1 25 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 300 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 7
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290231 16X
EAN / GTIN 4030741941566
Número del fabricante 31000009

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.