{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de dientes | 1 | |
Ejecución moleta | BR 45° | |
Para norma | DIN 82 | |
Material de corte | PM | |
⌀ de moleta d1 | 25 mm | |
Ancho de moleta b | 8 mm | |
⌀ de perforación de moleta d2 | 6 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290191 25X8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4030741178511 | |
Número del fabricante | 41008537 |