Moleta PM 20X8/0,6 mm

Número de artículo: 290186 20X8/0,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de dientes 0,6
Ejecución moleta BL 45°
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de moleta d1 20 mm
Ancho de moleta b 8 mm
⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290186 20X8/0,6
EAN / GTIN 4030741200458
Número del fabricante 41010279

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
60
Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra