Moleta PM, BR 30°, ⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes: 10X4/0,5mm

Número de artículo: 290181 10X4/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de dientes 0,5
Ejecución moleta BR 30°
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de moleta d1 10 mm
Ancho de moleta b 4 mm
⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290181 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198069
Número del fabricante 41010092

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
60
Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.