Moleta PM 15X4/1,0 mm

Número de artículo: 290176 15X4/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de dientes 1
    Ejecución moleta BL 30°
    Para norma DIN 82
    Material de corte PM
    ⌀ de moleta d1 15 mm
    Ancho de moleta b 4 mm
    ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
    Tipo de producto Herramienta de moleteado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290176 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741172205
    Número del fabricante 41008148

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    35
    Acero < 500 N/mm²
    P
    60
    Acero < 750 N/mm²
    P
    45
    Acero < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

    Nota:

    Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.