Moleta PM 10X4/0,5 mm

Número de artículo: 290161 10X4/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de dientes 0,5
    Ejecución moleta AA
    Para norma DIN 82
    Material de corte PM
    ⌀ de moleta d1 10 mm
    Ancho de moleta b 4 mm
    ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
    Tipo de producto Herramienta de moleteado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290161 10X4/0,5
    EAN / GTIN 4030741172519
    Número del fabricante 41008170

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    35
    Acero < 500 N/mm²
    P
    60
    Acero < 750 N/mm²
    P
    45
    Acero < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

    Nota:

    Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra