Herramienta de moleteado universal 25 mm

Número de artículo: 290084 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 1×AA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 1×AA
Anchura del mango 25 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
para reducción del ⌀ de moleta d3 13 mm
Intervalo de trabajo 8 mm - 200 mm
Pernos de unión 299925 2
Polea 299927 2
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290084 25
EAN / GTIN 4030741324468
Número del fabricante 31000743

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.
Canto superior del mango = altura de puntas