Herramienta de moletear ECO universal 20 mm

Número de artículo: 290041 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sentido del corte izquierda y derecha
    para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°
    Anchura del mango 20 mm
    Altura del mango 20 mm
    para ⌀ de moleta d1 20 mm
    para ancho de moleta b 8 mm
    para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
    Intervalo de trabajo 10 mm - 110 mm
    Tipo de producto Herramienta de moleteado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290041 20
    EAN / GTIN 4030741707025
    Número del fabricante 31002835

    Descripción

    Ejecución:

    Se puede utilizar de forma convencional.
    De uso universal en versión izquierda o derecha.

    Nota:

    La altura de puntas se debe ajustar.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra