Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Herramienta de moletear ECO universal 20 mm

Número de artículo: 290040 20

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 20 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 80 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290040 20
Número del fabricante 31000678

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.