{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
para el perfil de la moleta | RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA | |
Anchura del mango | 16 mm | |
Altura del mango | 16 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 10; 15 mm | |
para ancho de moleta b | 4 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 4 mm | |
Intervalo de trabajo | 3 mm - 50 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290036 16 | |
EAN / GTIN | 4030741881152 | |
Número del fabricante | 31013469 |