Herramienta de moletear izquierda, Tamaño del mango: 12mm

Número de artículo: 290019 12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango 12 mm
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 0 mm - 15 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290019 12
EAN / GTIN 4030741660696
Número del fabricante 31002723
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
  • Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.
  • Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.