CGHL 53-14D Lamas con Fijación por Tornillo para Aplicaciones de Mecanizado Profundo, Ranurado Ancho y Torneado Pesado

Número de artículo: 2899326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2899326
EAN / GTIN 7291075039795
Número del fabricante 2899326
Número L L23920 1398

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 17.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 12.5 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 11.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 17.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 12.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra