TGBHL 31.7C-10 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2861091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMO-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2861091
EAN / GTIN 7291075278439
Número del fabricante 2861091
Número L L23920 994

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.374″ ,Longitud total (OAL) 6.7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.374″
  • Ancho funcional (WF): 1.09″
  • Longitud total (OAL): 6.7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMO-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra