TAGB 1050Y IC8250 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 6405162
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405162
EAN / GTIN 7291075276008
Número del fabricante 6405162
Número L L23930 16

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 10 mm