Surtido de alicates para destornilladores en la i-BOXX 72

Número de artículo: 2836149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2836149
EAN / GTIN 4010886939635
Número del fabricante 2836149

Descripción

Descripción:

En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Característica:

  • Almacenamiento: i-BOXX
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Material: plástico ABS
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra