Carro de herramientas con bloqueo de extracción individual de cajones

Número de artículo: 2827360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2827360
EAN / GTIN 4010886939239
Número del fabricante 2827360
Número L L60160 866

Descripción

Descripción:

Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
Compartimento con paneles perforados (perforación europea) y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Panel lateral con perforación Euro 10 x 38 mm
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles
Cada cajón esta dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
Capacidad de carga total 500 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 985
  • Diseño: Con bloqueo de extracción individual
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 875 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 606 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra