Carro para pedidos

Número de artículo: 28222
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28222
EAN / GTIN 4017976282220
Número del fabricante 28222

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, completamente galvanizado. Paneles frontales de acero tubular con malla soldada, malla de 100 x 50 mm, reforzada por 2 puntales longitudinales. Estante en el marco base con malla soldada, tamaño de la malla 120 x 30 mm. Se pueden atornillar 2 asas de empuje tubular verticalmente en un frontal. 4 ruedas giratorias de baja fricción con neumáticos TPE sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Frenos en 2 ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 4 anillos deflectores de TPU (poliuretano termoplástico) en las ruedas. Altura 1625 mm. Con dos estantes de malla de alambre móviles.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura del área de carga (mm): 193
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1491
Ancho total (mm): 690
Altura total (mm): 1625
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra