GEHSR 16-2-SL Portaherramientas para Mecanizado Exterior con Sistema de Fijación Lateral para Máquinas y Tornos Automáticos

Número de artículo: 2801909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801909
EAN / GTIN 7291075314854
Número del fabricante 2801909
Número L L23920 2096

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
  • Ancho funcional (WF) 15.1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra