GEMI 3015Y IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas y Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior y Exterior

Número de artículo: 6411879
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6411879
EAN / GTIN 7291075362688
Número del fabricante 6411879
Número L L24100 31

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm