SXCIB 25-22-50 Portaherramientas de Brochado para Tornos y Fresadoras

Número de artículo: 2801838
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2801838
    EAN / GTIN 7291075303827
    Número del fabricante 2801838
    Número L L23920 353

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de brochado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm

    Característica:

    • iámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) Group #1
    • Longitud total (OAL) 100 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra