XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Según la Norma DIN138 (Tolerancia C11)

Número de artículo: 6405298
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
Precio para 5 Unidad: 257,50 €
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 6405298
Copiar
EAN / GTIN 7291075303940
Copiar
Número del fabricante 6405298
Copiar
Número L L23940 1972
Copiar

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.3 mm, Ancho de corte (CW) 7.13 mm

Característica:

  • de punta (RE) 0.85 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 7.13 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra