GHIUR 40C-15A-6 Barras para Torneado y Ranurado de Interiores, para Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2801233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2801233
    EAN / GTIN 7291075107692
    Número del fabricante 2801233
    Número L L23920 2576

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 320 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Ancho funcional (WF) 21.2 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 83 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
    • Longitud total (OAL) 320 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra