GIPA 6.00-3.00 IC1520 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: 6460843
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6460843
EAN / GTIN 7291075486148
Número del fabricante 6460843
Número L L23940 2306

Descripción

Descripción:

  • Plaquitas de corte para ranurar/tornear
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 13 mm
  • Ancho de corte (CW): 6 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN): 7 Degrees
  • Radio de punta (RE): 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 13 mm
  • Ancho de corte (CW): 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 15 mm