GEAIR 20-3 Adaptadores para Mandrinado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2801086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801086
EAN / GTIN 7291075147179
Número del fabricante 2801086
Número L L23920 1634

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra