MGUHR 06-04L10 Barras de Metal Duro Integral, para Roscado y Mandrinado, Dmín= 4 mm

Número de artículo: 2801022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MINICHAM
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Número del fabricante 2801022
Número L L23920 366

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud funcional (LF) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3.45 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 62 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longitud total (OAL) 62 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 10 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra