UMGR 4.0-A55 IC508 Mini Plaquitas Intercambiables Perfil Parcial Whitworth, para Roscado de Dmin 5.2 mm

Número de artículo: 6403065
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6403065
EAN / GTIN 7291075198690
Número del fabricante 6403065
Número L L23940 1106

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.4 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 40 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 24 Threads/″