• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CGHN 32-6DGM Lamas para Mandrinado y Ranurado Interior, para Barras GHIC…-85 (con Auto-Fijación)

Número de artículo: 2800815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800815
EAN / GTIN 7291075039528
Número del fabricante 2800815
Número L L23920 2486

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.6 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 93 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra