GIMY 630F IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Perfilado y Ranurado de Materiales Dúctiles

Número de artículo: 6404549
Price per Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6404549
EAN / GTIN 7291075186284
Número del fabricante 6404549
Número L L24100 67

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas FT
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm