GHIUR 50UC-8 Barras con Ángulo de Posición de 45º y Desahogo para el Mandrinado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2800734
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800734
EAN / GTIN 7291075170504
Número del fabricante 2800734
Número L L23920 643

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud total (OAL) 350 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 58 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra