GHIR 25-5 Barra para Ranurado Interior y Mandrinado

Número de artículo: 2800351
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800351
EAN / GTIN 7291075030013
Número del fabricante 2800351
Número L L23920 2021

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.2 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.2 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 26 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra