Juego de destornilladores eléctricos de 1/2″ con funda protectora 4 piezas

Número de artículo: 2790831
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2790831
EAN / GTIN 4010886937426
Número del fabricante 2790831
Número L L60160 4967

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, para uso con todo tipo de atornilladores eléctricos o neumáticos
Uso con máquina
Más fino para proteger las llantas de aluminio
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Diseño: Con manguito de protección
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Anchura total [mm]: 83 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 121 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Código de colores: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra