Llave inglesa de 1/2″ con funda protectora, 17 mm

Número de artículo: 2178214
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2178214
EAN / GTIN 4010886881804
Número del fabricante 2178214
Número L L60160 5057
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
Más fino para proteger las llantas de aluminio
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 81,0 mm
  • Inserto Ø 1: 27,0 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 15,0 mm
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 81 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado; manguito de plástico
  • Color RAL: Azul tráfico
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra