Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 65/100 mm

Número de artículo: 278046 65/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 65 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 100 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Ancho de tronzado w 3; 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
Anchura del mango b 25×25 mm
Tornillo 279816 4
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 278046 65/100
EAN / GTIN 4062406602178
Número del fabricante 278046 65/100

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 65/100 mm

Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 65/100 mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
137,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
306,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
254,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
131,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm 35 mm 25 mm 14 mm 14 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Tornillo 279816 4 279816 3 279816 4
Ancho de tronzado w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de boca izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Tipo de producto Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas