{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 50 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 75 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Ancho de tronzado w | 3; 4 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 14 mm | |
Anchura del mango b | 25×25 mm | |
Tornillo | 279816 4 | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 278046 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602161 | |
Número del fabricante | 278046 50/75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 50/75 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
137,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
295,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
254,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
131,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad máxima de corte tmáx. | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tornillo | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Ancho de tronzado w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas |