Soporte para tronzar 20 mm

Número de artículo: 278016 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Ancho de tronzado w 3 mm; 4 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Profundidad de escotadura tmáx. 21 mm
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 39 mm
Longitud total L 129 mm
Tornillo 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 278016 20
EAN / GTIN 4062406381714
Número del fabricante 278016 20

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar  20 mm

Soporte para tronzar 20 mm

a petición
En stock
68 piezas en stock
106,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
78,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
78,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
96,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
106,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
96,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial no no no no no no
Longitud total L 129 125 125 120 129 120
Refrigeración interior no no no
Longitud de la cabeza L1 39 21,4 21,4 30 39 30
Tamaño del mango 20 20 20 20 20 20
Tipo de boca izquierda derecha izquierda izquierda derecha derecha
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra