{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura del mango h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Longitud de escalón b | 20 mm | |
Anchura del mango b3 | 33 mm | |
Longitud total Ltot | 78 mm | |
para altura de lama h5 | 26 mm | |
Tornillo de apriete | 279816 1 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Número del fabricante | 278008 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte base, Altura del mango h: 20mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
117,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
314,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para altura de lama h5 | 26 mm | 26 mm |
Anchura del mango b3 | 33 mm | |
Longitud total Ltot | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Tornillo de apriete | 279816 1 | 279815 14 |
Altura del mango h | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Soporte base | Soporte base |