{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura del mango h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Longitud de escalón b | 16 mm | |
Anchura del mango b3 | 29 mm | |
Longitud total Ltot | 78 mm | |
para altura de lama h5 | 26 mm | |
Tornillo de apriete | 279816 1 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Número del fabricante | 278008 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte base, Altura del mango h: 16mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
111,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
207,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
346,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para altura de lama h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Longitud total Ltot | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Refrigeración interior | sí | ||
Tornillo de apriete | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Tipo de producto | Soporte base | Soporte base | Soporte base |
Pinza para bornes | 279928 1 | 279928 5 |