Inserto de corte TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Anchura de tronzado w / radio angular R: 3/0,3mm

Número de artículo: 274222 3/0,3
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas P
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 150 m/min
Ancho de tronzado w 3 mm
Radio angular R 0,3 mm
Clase IC808
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANG-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante TNF 3P-IQ IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 274222 3/0,3
EAN / GTIN 7291075326161
Número del fabricante 6200476

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Control de viruta óptimo y evacuación de viruta. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274202274205.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra