{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TANG-GRIP | |
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 35 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Altura de la función h1 | 24,8 mm | |
Altura del mango h5 | 32 mm | |
Voladizo | 35 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | TNFFH 150L-6IQ | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 274205 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310788 | |
Número del fabricante | 2302846 |