Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ, izquierda, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 150-500mm

Número de artículo: 274205 150-500
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 32 mm
Longitud total L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 32 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress TNFFH 150L-4IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274205 150-500
EAN / GTIN 7291075310689
Número del fabricante 2302511

Descripción

Ejecución:

Con dos asientos de plaquita.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra