• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado 80-130 mm

Número de artículo: 274202 80-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 27 mm
Longitud total L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 9 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 27 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress TNFFA 80R-4IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274202 80-130
EAN / GTIN 7291075310825
Número del fabricante 2302418

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra