{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | FG | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 180 m/min | |
Ancho de tronzado w | 14 mm | |
Radio angular R | 1,5 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,22 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Clase | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 161 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | TIGER 1415Y-IQ IC808 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 274148 14 | |
EAN / GTIN | 7291075316506 |