Inserto de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10 mm

Número de artículo: 274148 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HM
    Aplicación principal UNI
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas FG
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 180 m/min
    Ancho de tronzado w 10 mm
    Radio angular R 0,8 mm
    CWTOL 0,08 mm
    fg 0,2 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
    Clase IC808
    RETOL 0,05 mm
    INSL 13,3 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Serie DOVEIQGRIP
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress TIGER 1008Y-IQ IC808
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274148 10
    EAN / GTIN 7291075316476

    Descripción

    Ejecución:

    Rompeviruta Y: para el mecanizado de inmersión general. Formador de chips positivos. Corte suave.

    Aplicación:

    Para ranurado externo para grandes volúmenes de mecanizado.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra